Liket
カーボン抵抗 1/4W 47Ω 黄紫黒金(100本入)
RC0447E0JT*100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68659870
品番
RC0447E0JT*100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
備考
100本入り
定格電力(W)
1/4
カラーコード
黄紫黒金
抵抗値
47Ω
抵抗値許容差(%)
5
パッケージ
カーボン抵抗