bigborn(ビッグボーン)
カーゴパンツ 1353
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アースグリーン
アースグリーン
スモークグリーン
パープルグレー
ネイビー
ウエスト(cm)
91
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68659885
品番
1353
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ストレッチ素材で体の動きにピッタリフィット。
優れた伸縮性があり、どんな動きにもフィットします。
適度な張り腰と反発感があり、しかもシワになりにくく、ドレープ性に優れています。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル85・綿15
ウエスト(cm)
91
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
ソフト交織二重織ツイル
サイズ(cm)
91
股下(cm)
75