RC04220EJT*100 カーボン抵抗 1/4W 220Ω 赤赤茶金(100本入) Liket 68659906

カーボン抵抗 1/4W 220Ω 赤赤茶金(100本入)RC04220EJT*100

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68659906
品番
RC04220EJT*100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329
備考
100本入り
定格電力(W)
1/4
カラーコード
赤赤茶金
抵抗値
220Ω
抵抗値許容差(%)
5
パッケージ
カーボン抵抗

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする