Liket
カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入)
RC046K80JT*100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68660001
品番
RC046K80JT*100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
備考
100本入り
定格電力(W)
1/4
カラーコード
青灰赤金
抵抗値
6.8KΩ
抵抗値許容差(%)
5
パッケージ
カーボン抵抗