L034PURT カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色 LENOO 68660220

L034PURT カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色 LENOO 68660220
L034PURT カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色 LENOO 68660220

カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色L034PURT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68660220
品番
L034PURT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
¥60
電圧(V)
1.9
発光色
赤
ピーク波長(nm)
653
輝度
500mcd
電流(mA)
20
照射角
36度

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする