bigborn(ビッグボーン)
カーゴパンツ 1293
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
スプレーグリーン
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68661145
品番
1293
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
汚れがつきにくい防汚加工素材使用。
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
82
仕様
樹脂ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
ファインツイル
サイズ(cm)
82
股下(cm)
79