END630P47K0 メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF FARAD 68661419

メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uFEND630P47K0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68661419
品番
END630P47K0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
幅(mm)
26
厚さ(mm)
10.5
高さ(mm)
19.0※リード線含まず
定格電圧(V)
630
容量許容差(%)
静電容量±10
静電容量(μF)
0.47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする