END400S56K0 メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.056uF FARAD 68661498

メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.056uF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68661498
品番
END400S56K0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
5.5
高さ(mm)
9.5※リード線含まず
定格電圧(V)
400
容量許容差(%)
静電容量±10
静電容量(μF)
0.056
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする