曜日別特売
DS-02-V DIPスイッチ 2極 Dailywell Electronics 68661647

DS-02-V DIPスイッチ 2極 Dailywell Electronics 68661647
DS-02-V DIPスイッチ 2極 Dailywell Electronics 68661647
DS-02-V DIPスイッチ 2極 Dailywell Electronics 68661647

DIPスイッチ 2極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68661647
品番
DS-02-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

2.54mmピッチの2極DIPスイッチです。

極数
2極
スイッチ
DC24V-50mA
定格
NONスイッチ:50V DC-100mA
方向
設定/上
取付ピッチ(mm)
2.54
操作部形状
ノーマルSW
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
DIP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする