Dailywell Electronics
丸型押しボタンスイッチ 黒
PS25A-2-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格
AC125V/DC28V:1A
AC125V/DC28V1A
AC125V/DC28V:1A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68661699
品番
PS25A-2-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
備考
オルタネイト
定格
AC125V/DC28V:1A
動作機能
OFF-ON
極数
2
端子形状
はんだ
表示
操作部/なし
操作部形状
円形
操作部色
黒
色(本体)
黒