曜日別特売
2UD3-T1-A1-M2-R-E 超小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics 68661778

超小型トグルスイッチ ON-OFF-ON2UD3-T1-A1-M2-R-E

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68661778
品番
2UD3-T1-A1-M2-R-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)

極数
2
使用温度範囲(℃)
-30~+85
定格
AC/DC20V0.4A
端子形状
PC
絶縁抵抗(MΩ)
500min
接触抵抗(mΩ)
100以下(typ)
機械的開閉耐久性
40000回
操作部形状
バット状レバー
スイッチ特性
ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
基板実装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする