bigborn(ビッグボーン)
パンツ 1291
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スプレーグリーン
アイボリー
スプレーグリーン
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68661863
品番
1291
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
汚れがつきにくい防汚加工素材使用。
色
スプレーグリーン
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
88
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ファインツイル
サイズ(cm)
88
股下(cm)
79