BROADCOM
LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68662128
品番
HLMP-EH35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
備考
すずメッキ
電圧(V)
標準(typ)/2.0
発光色
赤橙
ピーク波長(nm)
(typ)615
測定条件
(IF)20mA
指向性
30°
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
LED1
輝度(cd/m
2
)
(typ)1900-5500