サンドビック
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
68664157
品番
N123E202240002GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,700
溝入れ加工用。クランプ剛性大です。
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金
仕様
●チップサイズ:E●la:2.24●re:0.2●最大切り込み:19.2●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-0613
アズワン品番
65-8200-64