bigborn(ビッグボーン)
パンツ 4411
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
オリーブ
ブルー
アースグリーン
ウエスト(cm)
85
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68668197
品番
4411
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
大人に似合う、高級素材。
色
グリーン
混率(%)
ポリエステル74・綿26
ウエスト(cm)
85
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付
種別
パンツ
材質
ジルベルルミフォード新合織
サイズ(cm)
85
股下(cm)
90ハーフ