bigborn(ビッグボーン)
ギンワシカーゴパンツ GW0083
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キャメル
キャメル
オリーブブラウン
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
73
73
79
82
88
95
100
85
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68669335
品番
GW0083
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
ラフにハードにかっこよく、オレ流スタイル。
色
キャメル
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
73
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
ツイル
サイズ(cm)
73
股下(cm)
79