bigborn(ビッグボーン)
ギンワシカーゴパンツ GW0083
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
色
ネイビー
キャメル
オリーブブラウン
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
88
73
79
82
88
95
100
85
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68669563
品番
GW0083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
ラフにハードにかっこよく、オレ流スタイル。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
88
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
ツイル
サイズ(cm)
88
股下(cm)
79