曜日別特売
- 骨ノミ チルケ 全長235mm FLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 68679067

骨ノミ チルケ 全長235mm FLシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68679067
品番
-
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様
●幅9mm 全長235mm
アズワン品番
65-9066-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする