bigborn(ビッグボーン)
防寒パンツ 8572
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ケイコウイエロー
ケイコウイエロー
ケイコウオレンジ
ウエスト(cm)
82~85~88
75~78~81
82~85~88
89~92~95
97~100~103
105~108~111
113~116~119
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68684464
品番
8572
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
高視認性安全服登場。JIS T 8127規格適合。
色
ケイコウイエロー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ブリアンスター
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
82~85~88
耐水圧(mmH2O)
10000