bigborn(ビッグボーン)
防寒パンツ BM782
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
M
L
LL
EL
4L
5L
色
グリーン
グリーン
レッド
ネイビー
ウエスト(cm)
113~116~119
75~78~81
82~85~88
89~92~95
97~100~103
105~108~111
113~116~119
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68685706
品番
BM782
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
寒さや水の侵入にも負けない。寒冷地対応の高機能防寒。
色
グリーン
サイズ
5L
混率(%)
ナイロン100
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ナイロンタフタPUコーティング
ウエスト(cm)
113~116~119
耐水圧(mmH2O)
10000