bigborn(ビッグボーン)
防寒パンツ 7122
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
EL
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68688156
品番
7122
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
がっちり丈夫、火に強い。
色
ネイビー
サイズ
EL
混率(%)
綿100
機能
撥水加工
股下(cm)
73
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
綿キャンバス
ウエスト(cm)
100~110