AWT-1275DL 耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ アズワン 68689820

AWT-1275DL 耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ アズワン 68689820
AWT-1275DL 耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ アズワン 68689820

耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68689820
品番
AWT-1275DL
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥214,500
販売価格(税別)
¥195,000

引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。

仕様
●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約52●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
アズワン品番
4-5054-02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする