bigborn(ビッグボーン)
防寒ジャケット 8308
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
ブラック
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68690125
品番
8308
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
丈夫な生地でハードな作業も安心。動きやすさと上質感がうれしい軽量・防寒。
色
シルバーグレー
サイズ
5L
仕様
金属ボタン
種別
防寒ジャケット
混率(%)
ポリエステル100、裏地:トリコット起毛+中綿キルト
着丈(cm)
76
機能
撥水加工
バスト(cm)
148
裄丈(cm)
96