12341 ゴールドスクラッチボード倍判 アーテック[学校教材・教育玩具] 68702649

ゴールドスクラッチボード倍判

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68702649品番12341
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は682円となります。
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥611
販売価格(税別)
555

真ちゅうのような表現が可能なゴールドスクラッチボードとメタリックフレーム付きのセット
ゴールドスクラッチボードにメタリックフレームがついたセットです。制作した作品をすぐに飾れます。
材質:PVC、PS、MDF、鉄。サイズ:スクラッチボード200×150mm、フレーム210×160×15mm。セット内容:ゴールドスクラッチボード 150×200mm×1、メタリックフレーム150×200mm×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ゴールドスクラッチボード 150×200mm×1、メタリックフレーム150×200mm×1材質PVC、PS、MDF、鉄寸法(mm)スクラッチボード200×150、フレーム210×160×15種類メタリックフレーム付
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする