曜日別特売
12344 ゴールドスクラッチボード倍判 アーテック[学校教材・教育玩具] 68702676

ゴールドスクラッチボード倍判

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68702676
品番
12344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥870
販売価格(税別)
791

真ちゅうのような表現が可能なゴールドスクラッチボードと石目調フレーム付きのセット
ゴールドスクラッチボードに石目調フレームがついたセットです。制作した作品をすぐに飾れます。
材質:PVC。サイズ:スクラッチボード200×150mm、フレーム212×162×15mm。セット内容:ゴールドスクラッチボード 150×200mm×1、石目調フレーム150×200mm×1

用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
ゴールドスクラッチボード 150×200mm×1、石目調フレーム150×200mm×1
材質
PVC
寸法(mm)
スクラッチボード200×150、フレーム212×162×15
種類
石目調フレーム付
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする