曜日別特売
RC-S121 ニューリレークリーナー サンハヤト 68704478

ニューリレークリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68704478
品番
RC-S121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

効果の高い接点洗浄剤
リレー接点の機能回復や実装基板、ボリュームやコネクタなどの洗浄に最適です。ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的なにおいがありません。有機溶剤中毒予防規則 PRTR法に非該当で、塩素系やフロン系の溶剤も使用していません。
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復します。
刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。

ガスの種類
噴射ガス:LPG
主成分
アルコール
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする