曜日別特売
SFK1 フットスイッチ 国際電業 68707996

フットスイッチSFK1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格スイッチ部:AC250V-5A(抵抗負荷)
スイッチ部:AC250V-5A(抵抗負荷)
スイッチ部:AC250V-6A(抵抗負荷)
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂
内容量1個注文コード68707996品番SFK1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

工作機械などを足で操作するために使うスイッチです。

材質
本体/カバー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
290
定格
スイッチ部:AC250V-5A(抵抗負荷)
動作力
9.8N
付属コード
0.75mm^2 3芯1.5m
接点構成
1c
機能動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
MICROスイッチV形
操作部
フットスイッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする