LINKMAN
メスコンタクトピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68710288
品番
L-F-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
配線用コネクタのメスハウジングに使用するメスコンタクトピンです。
オスハウジングにはオスコンタクトピン(L-M-14)を使用します。
温度範囲(℃)
-25~+90
定格電圧(V)
300 AC、DC
耐電圧
1500VAC/分
定格電流(A)
12AC、DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
連鎖状(非バラ品)