- ビニングBOX 仕切板10枚付き 鈴木プラスチックス 68715106

- ビニングBOX 仕切板10枚付き 鈴木プラスチックス 68715106
- ビニングBOX 仕切板10枚付き 鈴木プラスチックス 68715106
- ビニングBOX 仕切板10枚付き 鈴木プラスチックス 68715106
- ビニングBOX 仕切板10枚付き 鈴木プラスチックス 68715106

ビニングBOX 仕切板10枚付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)747×290×50
内容量1台注文コード68715106品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
747×290×50
材質
アクリル、(底板)塩ビ
色
透明
厚さ
3.0t

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
東北地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
九州地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする