ZM445-4S030 クリスタルジャンボ4枚刃 RYOCO(菱高精機) 68724069

クリスタルジャンボ4枚刃ZM445-4S030

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)8
全長(mm)45
内容量1本注文コード68724069品番ZM445-4S030
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ

用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
材質
超硬ソリッド
刃数
4
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする