ZM445-4S055 クリスタルジャンボ4枚刃 RYOCO(菱高精機) 68724121

クリスタルジャンボ4枚刃ZM445-4S055

商品レビューを投稿する
91日以内出荷91日以内出荷とは
刃径(Φmm)5.5
5.5
5
6
3
3.5
4
4.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)13
全長(mm)50
内容量1本注文コード68724121品番ZM445-4S055
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ

用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5.5
材質
超硬ソリッド
刃数
4
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする