RYOCO(菱高精機)
クリスタルジャンボ4枚刃
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
10.5
10.5
10.5
11
11.5
12
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
26
8
11
13
19
22
26
30
35
40
45
全長(mm)
75
45
50
60
70
75
85
90
100
110
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68724218
品番
ZM445-4S105
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
全長(mm)
75
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10.5
材質
超硬ソリッド
刃数
4
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45