RYOCO(菱高精機)
クリスタルジャンボ4枚刃ロング刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
7
7
7
6.5
7.5
8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
35
15
20
25
35
45
55
70
75
全長(mm)
80
60
65
80
90
110
125
140
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68724419
品番
ZM445-4L070
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
材質
超硬ソリッド
刃数
4
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45