RYOCO(菱高精機)
スロッチングエンドミル 先ムク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
6
3
4
5
6
7
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
12
10
12
15
18
全長(mm)
65
53
60
65
70
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68726318
品番
ZM400-2SW060
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
直刃エンドミル先ムク超硬
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼
全長(mm)
65
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
6
材質
超硬ソリッド
刃数
2
外径公差(mm)
0/-0.05
ねじれ角(°)
直刃(0