グリーンクロス
床に座らないで標識 ステッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
縦
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
縦(mm)
200
注文コード
68728339
品番
YSH-WS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
床に座らないで標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
公共施設や店頭のマナー向上に。
縦(mm)
200
横(mm)
400
厚さ(mm)
0.1
色
白
取付
ステッカー
質量(g)
20
表示内容
床に座らないでください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。