曜日別特売
JL-72 ジャポニカ学習帳 B5 自由帳 ショウワノート 68737247

JL-72 ジャポニカ学習帳 B5 自由帳 ショウワノート 68737247
JL-72 ジャポニカ学習帳 B5 自由帳 ショウワノート 68737247
JL-72 ジャポニカ学習帳 B5 自由帳 ショウワノート 68737247

ジャポニカ学習帳 B5 自由帳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
科目じゆうちょう 白無地
内容量1冊(30枚)注文コード68737247品番JL-72
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

科学データにもとづく書きやすい罫色。表紙は「共生」をテーマにしたイラスト。裏表紙には表紙で描かれた動植物のイラストの写真を掲載。読み物(学習百科)付きです。鉛筆でも書ける名前欄。ベルマーク参加商品。(公社)日本PTA全国協議会推奨商品

科目
じゆうちょう 白無地
その他
共生編
材質
紙
サイズ
B5
枚数
30枚・60ページ
罫
白無地
ページ数
60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×252×3
製本
糸とじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする