曜日別特売
MR-UVSN-KIT Universalnoキット みんなのラボ 68749348

MR-UVSN-KIT Universalnoキット みんなのラボ 68749348
MR-UVSN-KIT Universalnoキット みんなのラボ 68749348

Universalnoキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68749348
品番
MR-UVSN-KIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。

部品名称
【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
注意
※SDAとSCLは接続されていませんので、必要であればA0、A1に接続してください
※3.3Vで使用するための部品は接続されていません。使用する際はVinや5V出力から別途レギュレータの配線をしてください。
※レギュレータを3.3V品に変更するとXBeeやSDカードアクセスが便利になります。
※RoHS対応品ではありません。その代わりはんだがすごく馴染みます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする