曜日別特売
GM-L501 コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501) サンハヤト 68749865

GM-L501 コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501) サンハヤト 68749865
GM-L501 コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501) サンハヤト 68749865

コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501)GM-L501

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68749865
品番
GM-L501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

化学的に安定した合成油ベースの非シリコーン系接点グリース
液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。化学的に安定した合成油ベースなので、ほとんどの素材を侵さず、非シリコーン系なので低分子シロキサンによる接点障害の心配も全くありません。

寸法(mm)
Φ110×170(包装を含む、約)
質量(g)
500(595ml)、660(包装を含む)
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする