GB[制御機器]
ソレノイド プッシュ型
H10-0420-PUSH-12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
種類
プッシュ型
プッシュ型
プッシュ型 (ストローク6mm)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68754851
品番
H10-0420-PUSH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
動作方式
プッシュ型
定格電圧(V)
6~48
電源の種類
DC
ストローク(mm)
1、2
タイプ
プッシュ型
仕様
[可動鉄心重量]1mm:30g、2mm:15g
種類
プッシュ型
電力(W)
標準/12v時、12