曜日別特売
DFR0535 ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobot 68754896

DFR0535 ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobot 68754896
DFR0535 ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobot 68754896
DFR0535 ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobot 68754896

ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68754896
品番
DFR0535
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化
7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧
さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A)
低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源
安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用
多彩な保護機能
ESDシェル付きUSBコネクタを採用

仕様
【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)
寸法(mm)
78.0×68.0
出力
【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A
入力電圧(V)
太陽光/7~30
入力
USB充電/あり
バッテリー
3.7V リチウム電池
充電電流(A)
最大2(Solar/USB)
保護
【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護
トポロジー
DC/DC降圧

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする