※印刷イメージ
ジャストコーポレーション
スタンダードサイングレー【片面印刷】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
デザイン
駐車禁止
P有
お客様専用P
感染予防
手指消毒・マスク着用
立入禁止
身障者専用
車両通行止め
車両進入禁止
駐車ご遠慮ください
駐車禁止
駐車禁止2
駐車禁止3
駐輪場
駐輪場2
駐輪禁止
駐輪禁止2
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68759830
品番
KA-MPS-S1-SI-NK
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
用途
屋内外様々な場所でお使いいただけます。
デザイン
駐車禁止
材質
【板面】1mmアルミ複合板+反射シート
質量(kg)
【空】6.5/【満水】50.5
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×1180
色(本体)
グレー
面板寸法(W×H)(mm)
387×765
注意
※印刷は片面のみになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません