5FS3-S1-M2-S-E 小型スライドスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics 68768686

小型スライドスイッチ ON-OFF-ON

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は端子形状が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
端子形状
PC
注文コード
68768686
品番
5FS3-S1-M2-S-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319
端子形状
PC
タイプ
スライド
定格
AC120V/DC28V:3A AC250V:1A
LED
無
機能動作
ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.78MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする