曜日別特売
大長SE フードパック 中央化学 68771133

フードパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68771133
品番
大長SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

非嵌合(かんごう)タイプ。表示寸法は、蓋を開いた際のサイズです。

材質
OPS
高さ(mm)
30
短辺(mm)
213
長辺(mm)
245
メーカー商品コード
275032
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする