※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ
ECF7050N/WSAN8/W
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格光束
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格光束(lm)
8600
注文コード
68779491
品番
ECF7050N/WSAN8/W
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
重耐塩仕様
色
ホワイト
ビームの開き(°)
【1/10】鉛直面上64、水平面上66
平均演色評価数(Ra)
80
光源色
白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.0(200V)
質量(kg)
3.1
取付
エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
63.2(200V)
定格周波数(Hz)
50/60共用
本体
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
風速(m/s)
60(設計許容)
保護等級
IP65
材質(カバー)
強化ガラス
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
8600
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※落下防止ワイヤ同梱