曜日別特売
62986-03 ワイドミラー 友屋 68784235

62986-03 ワイドミラー 友屋 68784235
62986-03 ワイドミラー 友屋 68784235
62986-03 ワイドミラー 友屋 68784235

ワイドミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ鏡面300R、全長270mm、160×198mm
鏡面300R、全長270mm、160×198mm
鏡面300R、全長140mm、160×198mm
内容量1個注文コード68784235品番62986-03
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

はさんでカンタン!クリップタイプ。

サイズ
鏡面300R、全長270mm、160×198mm
素材
ミラー部:ガラス・ABS樹脂、ジョイント部:ABS節・POM樹脂、クリップ本体:ABS樹脂、クリップバネ部:スチール・ステンレス
仕様
GK-124
種別
角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする