友屋
ワイドミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
鏡面300R、全長140mm、160×198mm
鏡面300R、全長140mm、160×198mm
鏡面300R、全長140mm、160×198mm
鏡面300R、全長270mm、160×198mm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68784251
品番
62986-04
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
はさんでカンタン!クリップタイプ。
サイズ
鏡面300R、全長140mm、160×198mm
素材
ミラー部:ガラス・ABS樹脂、ジョイント部:ABS樹脂・POM樹脂、マグネット部カバー:ABS樹脂、マグネット部レバー:POM樹脂
仕様
GK-126M
種別
角型
備考
○樹脂プレート(スチール製・粘着テープ付 (62×54mm))