11/22より値下げ!現場を応援
QSC-10-50 チューブキャップ QSシリーズ 10mm なし Festo 68784304

チューブキャップ QSシリーズ 10mm なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
68784304
品番
QSC-10-50
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥22,659
販売価格(税別)値下げ
¥20,599

Festo プッシュインキャップ QSC-10-50 は、標準サイズで組み立て位置のいずれかを備えています。コンテナサイズ: 50 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar

仕様
●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:18mm●コード番号:202-3237
アズワン品番
65-7868-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする