曜日別特売
C503B-BCN-CX0Y0451 砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200 CREE 68788338

砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200C503B-BCN-CX0Y0451

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68788338
品番
C503B-BCN-CX0Y0451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
¥80

Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。超高輝度懐中電灯のLED製造メーカーとして頭角を表すCREEの製品です。
砲弾型LEDは太陽光よりも優れた可読性と信頼できる性能を持っています。
長期間使用しても出力光は非常に安定しています。

用途
信号や電光サイン、電光掲示板などに
道路標示に
その他アミューズメント用イルミネーションなどに
寸法(mm)
5
波長(nm)
ドミナント/470
視野角
15度
光度(mcd)
2130 - 12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(1.06MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする