LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:21mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68793508
品番
21F98L50
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヒートシンク 21Fシリーズ
仕様
●長さ:98mm●幅:50mm●高さ:21mm●寸法:98 x 50 x 21mm●コード番号:519-2637
アズワン品番
65-8093-47