曜日別特売
TT390B-W ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット テスコム 68798838

TT390B-W ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット テスコム 68798838
TT390B-W ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット テスコム 68798838
TT390B-W ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット テスコム 68798838
TT390B-W ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット テスコム 68798838
TT390B-W ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット テスコム 68798838
TT390B-W ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット テスコム 68798838

ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68798838
品番
TT390B-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

初めてでも簡単にホームカット。0.8mm~24mmまで細かく調節しながらカットしやすい、パワフルな交流式のヘアカッターです。シンプルな機能と握りやすいボディでスムーズにセルフカットができます。 ※充電式ではありません。

用途
幅広いヘアスタイルに対応。ボウズからショートスタイルまで実現します。
刈り高さ幅3mm~11mm、16mm~24mmの選べるアタッチメントで、長さ調節が簡単に。手元のダイヤルを回して、刈り高さを1mmずつ調節できるから、セルフカット初心者の方でも安心です。
切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。
握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。
刃先は本体にセットしたまま水洗いOK。前髪や襟足のちょっとしたカットなら、流し洗いですぐにメンテナンス完了です。
※本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。
専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。
ずっとパワフルな交流式。コンセントにつないで使用するため、充電の手間なくいつでも使えます。
電源を入れると、LEDランプが点灯します。
AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
付属品
コーム2種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm)、専用電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル
仕様
●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、専用電源アダプター(TA034502)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯(刃先部分のみ)●海外使用:◯
材質
ABS
ホワイト
質量(g)
135
電源(V)
AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)
12以下
スイッチ
ボタン式
電源
交流式
コード長さ(m)
1.8
刃幅(mm)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×約39×約184
刈込み高さ(mm)
0.8
保証期間
1年間
電池残量表示
LEDランプ(使用時点灯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする